曜日別特売
FX971-81 はんだコテ HAKKO(白光) 79573387

はんだコテ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79573387
品番
FX971-81
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。

セット内容
本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングワイヤー/クリーニングスポンジ付)、USBケーブル、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)
型式
FX971-81
質量(kg)
1.2
外形寸法(mm)
93×126×123
消費電力(W)
100
電源
AC 100V (50/60Hz)
設定温度(℃)
50~450
リップル温度(℃)
(無負荷時)±3
こて部
FX-9701
プラグ形状
2極接地型プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする