曜日別特売

ステンレスミニパネ(柄付)

ステンレスミニパネ(柄付) - 土牛

錆びにくいステンレス製

用途
仮枠槌
全長(mm)
450
質量(g)
560
口径(Φ)
29
頭の全長(mm)
137
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7957365800605すべり無
¥14,380
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
7957395600606すべり止
¥14,670
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする