曜日別特売

連結バット2P・浅型バット・アミ付き

連結バット2P・浅型バット・アミ付き - よこやま

揚げ物の下ごしらえや、油きりに便利なバットセットです。
連結できるので、隙間が出来ず周りを汚しにくい。

材質
本体:18-0ステンレス鋼(0.4mm厚)、アミ:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)
浅型バット:約250×150×H25(約150g)、アミ:約210×124×H10(約50g)、バット:約242×153×H37(約160g)、本体収納サイズ:約250×150×64
質量(g)
約520、浅型バット:約150、アミ:約50、バット:約160
内容量
1セット
注意
※イメージ写真のボウルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79576151RB-400
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする