曜日別特売

液晶モニタ 27インチ IPS/QHD(2560 x 1440)/120Hz/HDR-10/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA278QGV

液晶モニタ 27インチ  IPS/QHD(2560 x 1440)/120Hz/HDR-10/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA278QGV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ  IPS/QHD(2560 x 1440)/120Hz/HDR-10/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA278QGV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ  IPS/QHD(2560 x 1440)/120Hz/HDR-10/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA278QGV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ  IPS/QHD(2560 x 1440)/120Hz/HDR-10/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA278QGV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ  IPS/QHD(2560 x 1440)/120Hz/HDR-10/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA278QGV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ  IPS/QHD(2560 x 1440)/120Hz/HDR-10/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA278QGV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ  IPS/QHD(2560 x 1440)/120Hz/HDR-10/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA278QGV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ  IPS/QHD(2560 x 1440)/120Hz/HDR-10/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA278QGV - ASUS(エイスース)

・178°の広視野角IPSパネルを搭載した27インチQHD(2560 x 1440)モニター
・DCI-P3カバー率95%、sRGBカバー率100%など国際標準規格を満たす広色域
・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現
・120Hzの可変リフレッシュレート(VRR)によるスムーズな高速レンダリングと快適な視聴
・DisplayPort、HDMI、USBハブなど豊富な接続端子を搭載
・環境光センサーを搭載したASUS Light Syncソリューションが周囲の明るさに応じてモニターの色域を自動調整し、あらゆる環境で本来の色を再現
・VESA規格に対応しており壁掛け可能。チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、ピボット(縦回転)、高さ調節機能を搭載したエルゴノミクススタンドにより快適な姿勢で視聴
・環境サステナビリティ:紙製の梱包材と環境基準を満たす優れたエネルギー効率

仕様
●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:LED●画素ピッチ:0.233mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:350cd/m2(HDRon)●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):100%●ColorSpace(DCI-P3):95%●HDR(HighDynamicRange):HDR10●フリッカーフリー搭載"
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
使用時:16.94以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
アンチグレア
型番
PA278QGV
寸法(cm)
61.22×53.61×19.04(スタンド含む)
機能
TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、色温度:9300K、6500K、5500K、5000K、DCI-P3、MModel、カラー調整:RGBTuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:SupportGamma1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<2、ProArtPalette、QuickFitPlus、PIP/PBPテクノロジー、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、LowBlueLight、MultipleHDRMode、ASUSPowerSync
コントラスト比
1500:1
最大解像度
2560×1440
スピーカー
2W×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
デジタル:水平/垂直 DisplayPort:30~185KHz(H)/48~120Hz(V)、HDMI:30~185KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子
DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、4xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ
27型ワイド
パネル駆動方式
IPS
対応VESA規格
100mm×100mm
内容量
1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79579845PA278QGV
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする