曜日別特売

ディバイダー付防水キャリングケース NKDシリーズ

ディバイダー付防水キャリングケース NKDシリーズ - タカチ電機工業ディバイダー付防水キャリングケース NKDシリーズ - タカチ電機工業ディバイダー付防水キャリングケース NKDシリーズ - タカチ電機工業ディバイダー付防水キャリングケース NKDシリーズ - タカチ電機工業ディバイダー付防水キャリングケース NKDシリーズ - タカチ電機工業ディバイダー付防水キャリングケース NKDシリーズ - タカチ電機工業ディバイダー付防水キャリングケース NKDシリーズ - タカチ電機工業ディバイダー付防水キャリングケース NKDシリーズ - タカチ電機工業

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
ケース内部にマジックテープ付きの仕切りが入っております。
収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

用途
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納に最適です。
材質
本体:強化PP(ポリプロピレン) / ディバイダー:ナイロン、ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-20~+60
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全22種類を絞り込む
外寸法・幅(mm)
色
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NKD925Y 7976958879769588NKD925Y3.87イエロー474178373
¥45,610
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD905Y 7976961579769615NKD905Y1.89イエロー316152257
¥21,220
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD905B 7976964979769649NKD905B1.89ブラック316152257
¥21,220
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD915Y 7976965879769658NKD915Y2.64イエロー391172309
¥32,330
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD918B 7976966779769667NKD918B3.7ブラック425232326
¥50,690
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD930Y 7976968579769685NKD930Y4.62イエロー500191405
¥48,780
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD908B 7976971979769719NKD908B1.95ブラック318203249
¥26,580
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD915B 7976974679769746NKD915B2.64ブラック391172309
¥32,330
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD940Y 7976975579769755NKD940Y5.6イエロー551216430
¥59,110
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD950B 7976978079769780NKD950B8.81ブラック581298464
¥82,320
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD925B 7976979879769798NKD925B3.87ブラック474178373
¥45,610
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD933Y 7976980779769807NKD933Y5.4イエロー503255408
¥68,700
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD945Y 7976981679769816NKD945Y6.94イエロー648222508
¥66,640
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD920B 7976982579769825NKD920B3.15ブラック424172342
¥42,490
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD945B 7976985979769859NKD945B6.94ブラック648222508
¥66,640
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD935Y 7976986879769868NKD935Y6.49イエロー560229355
¥60,840
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD940B 7976987779769877NKD940B5.6ブラック551216430
¥59,110
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD933B 7976988679769886NKD933B5.4ブラック503255408
¥68,700
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD960B 7976991179769911NKD960B12.23ブラック646368509
¥108,210
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD938B 7976992079769920NKD938B7.76ブラック605336395
¥82,740
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD935B 7976993879769938NKD935B6.49ブラック560229355
¥60,840
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
NKD930B 7976994779769947NKD930B4.62ブラック500191405
¥48,780
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする