リングスター ドカット D-5000KA グレー

リングスター ドカット D-5000KA グレー - 角利(角利産業)リングスター ドカット D-5000KA グレー - 角利(角利産業)リングスター ドカット D-5000KA グレー - 角利(角利産業)リングスター ドカット D-5000KA グレー - 角利(角利産業)リングスター ドカット D-5000KA グレー - 角利(角利産業)

工具も道具も整える、17Lタフ収納ケースで現場仕上げ

材質
蓋/ポリプロピレン(高衝撃性コーポリマー)、本体/ポリプロピレン(高衝撃性コーポリマー)、中皿/ポリプロピレン(高衝撃性コーポリマー)、中皿仕切り板/ポリプロピレン(高衝撃性コーポリマー)※2枚付、取手/ポリプロピレン(高衝撃性コーポリマー)、取手持ち手部分/ポリプロピレン(高衝撃性コーポリマー)、取手サイドはめ込み部分/ポリプロピレン(高衝撃性コーポリマー)、バックル/ポリカーボネート
質量(kg)
3.5
色
グレー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
538×359×347
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488316039575
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする