曜日別特売

デラックスプロフェッショナルツールボックス

デラックスプロフェッショナルツールボックス - SHUTERデラックスプロフェッショナルツールボックス - SHUTERデラックスプロフェッショナルツールボックス - SHUTERデラックスプロフェッショナルツールボックス - SHUTER

・耐衝撃性に優れた最高品質の素材を使用
・小物や部品が収納しやすく、見つけやすい

用途
パーツの保管、管理に
材質
P.P/ABS樹脂
寸法(mm)
(全体)W440×D207×H140
質量(kg)
1.85
色
ブラック
耐荷重(kg)
25
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
※工具類は付属しておりません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06850352TB-611B
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
7日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする