Panasonic(パナソニック)
DL100形Φ100広角40K白
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79713606
XND1038WWKDD9
0.6
59(施工時110mm以上必要)
約1%~100%
¥
32,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79715715
XNN1038WWKRS9
0.8
59(施工時130mm以上必要)
約5%~100%
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79720789
XND1036WWKLJ9
0.6
80(施工時100mm以上必要)
約1%~100%
¥
28,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください