Panasonic(パナソニック)
DL100形Φ150拡散40K銀
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79714130
XND1067SWKDD9
0.8
浅型10H
95
¥
35,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79718235
XNN1069SWKRS9
0.9
浅型9H
65(施工時90mm以上必要)
¥
20,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79720098
XND1067SWKLE9
0.8
浅型10H
95
¥
24,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください