DL100形Φ75広角50K白
- 仕様
- 天井面取付専用
- 材質
- 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 色
- ホワイト
- 型
- 天井埋込型
- タイプ
- 広角タイプ
- 電圧(V)
- 100~242
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率85%)
- 器具・セット
- セット品
- 色温度(K)
- 5000
- 遮光度
- 15度
- LED色
- 昼白色
- ビーム角(度)
- 50
- 光束(Lm)
- 1010
- トランス
- LED内蔵電源ユニット内蔵
- Ra
- 85
- 光色
- 昼白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 直下近接限度(cm)
- 30
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- 調色の可否
- ×
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
















