曜日別特売

DL100形Φ75拡散30K黒

DL100形Φ75拡散30K黒 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)8.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)110.4入力電流(A)(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.039光束(Lm)895トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)96(施工時185mm以上必要)調光範囲約5%~100%内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79717149XNN1009BLKRS9
20,000
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする