仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)115.8入力電流(A)(100V時):0.128、(200V時):0.064、(242V時):0.055光束(Lm)1460トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時150mm以上必要)調光範囲約1%~100%内容量1組