曜日別特売

DL200形Φ100広角30K銀

DL200形Φ100広角30K銀 - Panasonic(パナソニック)DL200形Φ100広角30K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
質量(kg)
0.6
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
ビーム角(度)
50
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
遮光度
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79713308XND2036SLKLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)1530度120(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067
¥43,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79716826XND2036SLKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)1530度120(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067
¥38,800
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
79718138XND2038SLKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)1515度122(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067
¥36,700
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
79726310XND2036SLKDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)15.930度113.2(100V時):0.161、(200V時):0.08、(242V時):0.067
¥50,000
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
79726721XND2038SLKDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)15.915度115(100V時):0.161、(200V時):0.08、(242V時):0.067
¥47,900
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする