曜日別特売

DL200形Φ125拡散40K白

DL200形Φ125拡散40K白 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)126.1設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.161、(200V時):0.08、(242V時):0.067光束(Lm)2005トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)調光範囲約1%~100%内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79730388XND2059WWKDD9
47,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする