Panasonic(パナソニック)
DL200形Φ125拡散40K銀
質量(kg)
0.9
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
直下近接限度(cm)
30
調光範囲
約5%~100%
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79716948
XNN2057SWKRS9
87(施工時105mm以上必要)
¥
29,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79720150
XNN2059SWKRS9
62(施工時105mm以上必要)
¥
28,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください