Panasonic(パナソニック)
DL200形Φ150拡散30K白
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
直下近接限度(cm)
30
埋込高(mm)
95
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79716808
XND2067WLKDD9
0.8
約1%~100%
¥
50,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79717210
XND2067WLKRY9
1
約5%~100%
¥
42,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79724709
XNN2067WLKRS9
1
約5%~100%
¥
29,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください