DL200形Φ150拡散30K銀
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 3000
- LED色
- 電球色
- トランス
- LED内蔵電源ユニット内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 直下近接限度(cm)
- 30
- グリーン購入法
- 適合
- 調光範囲
- 約5%~100%
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
天井埋込型 LED(調色) ユニバーサルダウンライト ビーム角31度・広角タイプ・光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥25,278¥22,980
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト ビーム角43度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角43度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980カテゴリ






















