曜日別特売

DL200形Φ150拡散35K銀

DL200形Φ150拡散35K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)120.7設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.16、(200V時):0.082、(242V時):0.069光束(Lm)1920トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95調光範囲約5%~100%内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79713685XND2067SVKRY9
42,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする