Panasonic(パナソニック)
DL200形Φ75中角35K銀黒枠
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
直下近接限度(cm)
30
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79713947
XNN2005BVKRS9
0.9
112(施工時185mm以上必要)
約5%~100%
¥
33,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79714209
XND2005BVZRY9
0.9
112(施工時185mm以上必要)
約5%~100%
¥
42,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79727746
XND2005BVZLJ9
0.7
112(施工時130mm以上必要)
約1%~100%
¥
43,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください