Panasonic(パナソニック)
DL200形Φ75広角50K黒
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
直下近接限度(cm)
30
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79714349
XND2008BNZDD9
0.6
96(施工時150mm以上必要)
約1%~100%
¥
47,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79725348
XNN2008BNKRS9
0.8
96(施工時185mm以上必要)
約5%~100%
¥
28,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください