仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)、【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)116入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082光束(Lm)2170トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)96(施工時130mm以上必要)内容量1組