曜日別特売

LB110形10000lm白色

LB110形10000lm白色 - Panasonic(パナソニック)

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)200~242色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)10000タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83内容量1台
注意
※調光はできません。※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79746077NEL8000EWLE2
55,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする