LB110形10000lmWiL昼白色
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
- 仕様
- ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型
- 材質
- 【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- タイプ
- 一般タイプ
- 電圧(V)
- 200~242
- 色温度(K)
- 5000
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 明るさ(Lm)
- 10000タイプ
- 光色
- 昼白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光方式
- 無線通信920MHz帯(WiLIA)
- 調光の可否
- 可
- 演色性(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ


























