110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明
- 材質
- 【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光方式
- 赤外線通信(ウィズリモ2)
- 調光の可否
- ○
- 演色性(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。全13種類を絞り込む
光色
色温度(K)
電圧(V)
タイプ
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ



























