仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)99.2設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.128、(200V時):0.064、(242V時):0.055光束(Lm)1250トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95調光範囲約1%~100%内容量1組