仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)100.3入力電流(A)(100V時):0.131、(200V時):0.068、(242V時):0.058光束(Lm)1295トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時185mm以上必要)調光範囲約5%~100%内容量1組