曜日別特売

高演DL200形Φ100拡散35K銀

高演DL200形Φ100拡散35K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)105.3設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067光束(Lm)1580トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約1%~100%内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79723930XND2037SCKLJ9
44,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする