高演DL250形Φ150広角35K白
- 仕様
- 天井面取付専用
- 材質
- 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 質量(kg)
- 0.8
- 型
- 天井埋込型
- タイプ
- 広角タイプ
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 19.7
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率85%)
- 対応
- DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
- 色温度(K)
- 3500
- 遮光度
- 30度
- LED色
- 温白色
- ビーム角(度)
- 50
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 96.9
- 設置方式
- 浅型10H
- 入力電流(A)
- (100V時):0.204、(200V時):0.103、(242V時):0.088
- 光束(Lm)
- 1910
- トランス
- LED内蔵電源ユニット内蔵
- Ra
- 95
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 直下近接限度(cm)
- 30
- グリーン購入法
- 適合
- 埋込穴(Φmm)
- 150
- 埋込高(mm)
- 95
- 調光範囲
- 約1%~100%
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
天井埋込型 LED(調色) ユニバーサルダウンライト ビーム角31度・広角タイプ・光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥25,278¥22,980
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト ビーム角43度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角43度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980カテゴリ





















