三菱電機
My40形5200固定 V形230幅SW付
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79765519
MY-V450531S/W AHTN
167.7 (200V時)
器具:5100
白色 (4000K)
¥
37,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766280
MY-V450531S/D AHTN
165.1 (200V時)
器具:5020
昼光色 (6500K)
¥
37,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766745
MY-V450531S/WW AHTN
164.4 (200V時)
器具:5000
温白色 (3500K)
¥
37,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766815
MY-V450531S/L AHTN
161.1 (200V時)
器具:4900
電球色 (3000K)
¥
37,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください