代表画像
三菱電機
My40形5200固定 V形230幅SW付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
器具:5100
注文コード
79765519
品番
MY-V450531S/W AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
エネルギー消費効率(Lm/W)
167.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:5100
光色
白色 (4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合