My40形6900固定 V形230幅

My40形6900固定 V形230幅 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
全8種類を絞り込む
光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79764959MY-V470531/WW AHTN163.5 (200V時)器具:6590温白色 (3500K)
¥38,200
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79765808MY-V470533/WW AHTN163.5 (200V時)器具:6590温白色 (3500K)
¥39,600
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766630MY-V470533/D AHTN164.7 (200V時)器具:6640昼光色 (6500K)
¥39,600
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766727MY-V470531/D AHTN164.7 (200V時)器具:6640昼光色 (6500K)
¥38,200
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767156MY-V470531/L AHTN158.8 (200V時)器具:6400電球色 (3000K)
¥38,200
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767269MY-V470533/L AHTN158.8 (200V時)器具:6400電球色 (3000K)
¥39,600
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767357MY-V470533/W AHTN170.7 (200V時)器具:6880白色 (4000K)
¥39,600
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767610MY-V470531/W AHTN170.7 (200V時)器具:6880白色 (4000K)
¥38,200
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする