MY-V470531/WW AHTN My40形6900固定 V形230幅 三菱電機 79764959

代表画像

My40形6900固定 V形230幅

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光束など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
器具:6590
注文コード
79764959
品番
MY-V470531/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:6590
光色
温白色 (3500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする