曜日別特売

My40形6900連調 V形150幅SW付

My40形6900連調 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅SW付 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79764566MY-V470530S/WW AHZ163.5 (200V時)器具:6590温白色 (3500K)
45,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79764749MY-V470530S/N AHZ171.2 (200V時)器具:6900昼白色 (5000K)
45,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79765975MY-V470532S/N AHZ171.2 (200V時)器具:6900昼白色 (5000K)
45,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766140MY-V470530S/W AHZ170.7 (200V時)器具:6880白色 (4000K)
45,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766526MY-V470530S/L AHZ158.8 (200V時)器具:6400電球色 (3000K)
45,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766535MY-V470532S/W AHZ170.7 (200V時)器具:6880白色 (4000K)
45,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766761MY-V470532S/D AHZ164.7 (200V時)器具:6640昼光色 (6500K)
45,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766928MY-V470530S/D AHZ164.7 (200V時)器具:6640昼光色 (6500K)
45,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767251MY-V470532S/L AHZ158.8 (200V時)器具:6400電球色 (3000K)
45,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79768005MY-V470532S/WW AHZ163.5 (200V時)器具:6590温白色 (3500K)
45,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする