曜日別特売
MY-V470530S/WW AHZ My40形6900連調 V形150幅SW付 三菱電機 79764566

代表画像

My40形6900連調 V形150幅SW付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光束(Lm)
器具:6590
注文コード
79764566
品番
MY-V470530S/WW AHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.5 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:6590
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする