曜日別特売

マイレクスHPF HV PVDF非滅菌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1組(1000個)
注文コード
79768109
品番
SLHVM25NK
参考基準価格(税別)¥467,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

2種類のプレフィルターにより、夾雑物の多いサンプルでも高いろ過能力を発揮するフィルターユニットです。
低圧力でのろ過が可能です。
ハウジングには、溶出の低い高密度ポリエチレン(HDPE)を採用しています。

仕様
ホールドアップ量:250μL
材質
デバイス:HDPE、ハウジング:HDPE、フィルタ:親水性PVDF
滅菌
非滅菌
最高使用圧力
689kPa
接続
アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック
有効ろ過面積(cm2)
3.9
ろ過量目安(mL)
100
入数(個)
1000
直径(mm)
25Φ
孔径(Φμm)
0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする