振とう恒温水槽
多数のサンプルを一括処理できる使いやすい振とう恒温水槽です。試験管(胴径18mm)なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。
振とう数がデジタル設定・表示とし、操作および確認が容易になりました。
振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの異なる容器の取り付け・取り出しが簡単です。
安全装置として、温度過昇防止・水位低下警報などの安全機能も装備しています。
- 仕様
- 振とう数:デジタル設定・表示式 12~110ストローク/分 振幅20/30/40mm(3段可変式)
- 材質
- 内槽・ラック:SUS304 外装:鋼鈑焼付塗装仕上
- 寸法(mm)
- 振とうラック:320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック)
- 質量(kg)
- 約20
- 使用温度範囲(℃)
- 室温+10~60 温度調節精度:±0.1
- 電源
- AC100V 50/60Hz 11A コード長:2m(プラグ付)
- ヒーター(W)
- シースワイヤー式 500×2
- 安全装置
- ヒーター空焚き防止 電源ヒューズ 槽内温度過昇防止
- 架数
- 100mL三角フラスコ16個 200mL三角フラスコ9個 300mL三角フラスコ9個 500mL三角フラスコ5個 試験管(胴径18mm)240本
- 大きさ
- 620×390×320mm
- 温度調節
- デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
- 有効槽内寸法(mm)
- 400×350×150
- 撹拌方式
- 噴流撹拌方式
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ














