LEDペンダント
ダイニングの様々なシーンに寄り添う家族のあかり。調光調色ができる為、お子様のリビング学習時、食事の際、夫婦の時間などそれぞれに最適な光色と光量でご使用いただけます。ペンダントの吊高さ調節可能、リモコン付属で調光調色の設定も簡単です。引き掛けシーリング式で設置も簡単です。
- その他
- プルレススイッチ付、吊高さ調節可、引き掛けシーリング式
- 材質
- 鋼板・鋼管黒塗装、木製ウォールナット色塗装、アクリル乳白(マット)
- 寸法(mm)
- Φ430×高さ180 全長700~1200(調節可能)
- 質量(kg)
- 3
- 定格消費電力(W)
- 38
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 97.4
- 光源寿命
- 40000時間
- 色調
- 電球色(2700K)~昼白色(6500K)
- 定格光束(Lm)
- 3700
- 適用畳数
- ~8畳
- 調光機能
- 10段階
- 内容量
- 1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ


























