DXL-81170 LEDペンダント DAIKO(大光電機) 79768188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79768188
品番
DXL-81170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ダイニングの様々なシーンに寄り添う家族のあかり。調光調色ができる為、お子様のリビング学習時、食事の際、夫婦の時間などそれぞれに最適な光色と光量でご使用いただけます。ペンダントの吊高さ調節可能、リモコン付属で調光調色の設定も簡単です。引き掛けシーリング式で設置も簡単です。

その他
プルレススイッチ付、吊高さ調節可、引き掛けシーリング式
材質
鋼板・鋼管黒塗装、木製ウォールナット色塗装、アクリル乳白(マット)
寸法(mm)
Φ430×高さ180 全長700~1200(調節可能)
質量(kg)
3
定格消費電力(W)
38
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.4
光源寿命
40000時間
色調
電球色(2700K)~昼白色(6500K)
定格光束(Lm)
3700
適用畳数
~8畳
調光機能
10段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする