ボールランプ(G50)

ボールランプ(G50) - 東西電気産業ボールランプ(G50) - 東西電気産業ボールランプ(G50) - 東西電気産業ボールランプ(G50) - 東西電気産業

透明なガラス球を通して光り輝く電球。
一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン

定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
50
内容量
1箱(25個)
全8種類を絞り込む
口金
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79756909G50E17C110V40W72E17
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757171G50E12C110V10W72E12
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757417G50E14C110V40W78E14
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757618G50E26C110V25W72E26
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757679G50E26C110V40W72E26
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757959G50E17C110V25W72E17
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758135G50E12C110V40W72E12
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758038G50E12C110V25W72E12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする