G50E17C110V40W ボールランプ(G50) 東西電気産業 79756909

ボールランプ(G50)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は口金など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
口金
E17
注文コード
79756909
品番
G50E17C110V40W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

透明なガラス球を通して光り輝く電球。
一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン

全長(mm)
72
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする