東西電気産業
中パネル球(T13タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格寿命
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
定格寿命(時間)
5000
注文コード
79768477
品番
T13E12 12V0.11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
定格寿命(時間)
5000
全長(mm)
34
口金
E12
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
13