曜日別特売
PK5G ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場 79756105

PK5G ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場 79756105
PK5G ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場 79756105
PK5G ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場 79756105
PK5G ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場 79756105
PK5G ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場 79756105

ポリ角容器/グレー 5L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79756105
品番
PK5G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶

用途
液体の保存・保管に。
仕様
キャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
幅(mm)
190
色
ボトル:グレー
高さ(mm)
235
質量(g)
370
奥行(mm)
145
容量(L)
5
口内径(Φmm)
30
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする