死線用受信器 死線用受信機

死線用受信器 死線用受信機 - JEFCOM(ジェフコム)

別売の送信機とコードを使用することで死線ブレーカーの探査が可能です。
別売りのSEC-970の送信機とコードを併用することで、死線ブレーカーの探査ができます。

トラスコ品番
102-5911
材質
ABS樹脂
幅(mm)
105
高さ(mm)
26.4
奥行(mm)
75
電源
単3アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
交流電圧(V)
AC80V~300V
動作距離(m)
300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109831SEC-970R
¥14,600
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする