天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150

天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150 - Panasonic(パナソニック)
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、埋込型、拡散タイプ、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)
質量(kg)
1
電圧(V)
100~242
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100~150
埋込高(mm)
80
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79770690XND2015WLRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)15.9117.6(100V時)0.16 、(200V時)0.082 、(242V時)0.069器具:1870
¥48,900
¥23,980
¥26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月30日
79770848XND1015SLRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)8.1116.6(100V時)0.082 、(200V時)0.044 、(242V時)0.039器具:945
¥35,700
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770979XND2015SLRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)15.9116.6(100V時)0.16 、(200V時)0.082 、(242V時)0.069器具:1855
¥48,900
¥23,980
¥26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月30日
79771189XND1015WLRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)8.1117.2(100V時)0.082 、(200V時)0.044 、(242V時)0.039器具:950
¥35,700
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771198XND1515SLRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)12.9117.8(100V時)0.131 、(200V時)0.068 、(242V時)0.058器具:1520
¥42,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771277XND1515WLRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)12.9118.9(100V時)0.131 、(200V時)0.068 、(242V時)0.058器具:1535
¥42,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771338XND2515WLRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)19.7115.2(100V時)0.199 、(200V時)0.101 、(242V時)0.086器具:2270
¥53,800
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771566XND2515SLRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)19.7114.2(100V時)0.199 、(200V時)0.101 、(242V時)0.086器具:2250
¥53,800
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする