天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ150~200

天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ150~200 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ150~200 - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150~200
埋込高(mm)
70
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79770821XND1020WLLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)7135.7(100V時)0.074 、(200V時)0.038 、(242V時)0.034器具:950
¥31,100
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770857XND2520WLLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)18.7121.3(100V時)0.196 、(200V時)0.096 、(242V時)0.082器具:2270
¥51,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770961XND1520SLLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)11.8128.8(100V時)0.124 、(200V時)0.062 、(242V時)0.053器具:1520
¥38,500
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771031XND2020WLLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)15124.6(100V時)0.156 、(200V時)0.078 、(242V時)0.067器具:1870
¥45,400
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771049XND2520SLLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)18.7120.5(100V時)0.196 、(200V時)0.096 、(242V時)0.082器具:2255
¥51,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771320XND1520WLLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)11.8130(100V時)0.124 、(200V時)0.062 、(242V時)0.053器具:1535
¥38,500
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771478XND2020SLLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)15123.6(100V時)0.156 、(200V時)0.078 、(242V時)0.067器具:1855
¥45,400
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771496XND1020SLLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)7135(100V時)0.074 、(200V時)0.038 、(242V時)0.034器具:945
¥31,100
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771539XND0620SLLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)4.2134.5(100V時)0.044 、(200V時)0.025 、(242V時)0.024器具:565
¥26,340
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771548XND0620WLLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)4.2135.7(100V時)0.044 、(200V時)0.025 、(242V時)0.024器具:570
¥26,340
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする