天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ100~150

天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ100~150 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ100~150 - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100~150
埋込高(mm)
80
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79770629XND1515WNLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)11.8138.9(100V時)0.124 、(200V時)0.062 、(242V時)0.053器具:1640
¥38,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770647XND0615WNLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)4.2145.2(100V時)0.044 、(200V時)0.025 、(242V時)0.024器具:610
¥25,840
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770900XND1515SNLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)11.8138.1(100V時)0.124 、(200V時)0.062 、(242V時)0.053器具:1630
¥38,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770945XND2515WNLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)18.7129.9(100V時)0.196 、(200V時)0.096 、(242V時)0.082器具:2430
¥50,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770997XND2515SNLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)18.7128.8(100V時)0.196 、(200V時)0.096 、(242V時)0.082器具:2410
¥50,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771085XND2015SNLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)15132.3(100V時)0.156 、(200V時)0.078 、(242V時)0.067器具:1985
¥44,900
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771356XND0615SNLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)4.2144(100V時)0.044 、(200V時)0.025 、(242V時)0.024器具:605
¥25,840
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771399XND1015WNLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)7145.7(100V時)0.074 、(200V時)0.038 、(242V時)0.034器具:1020
¥30,600
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771435XND2015WNLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)15133.6(100V時)0.156 、(200V時)0.078 、(242V時)0.067器具:2005
¥44,900
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771521XND1015SNLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)7144.2(100V時)0.074 、(200V時)0.038 、(242V時)0.034器具:1010
¥30,600
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする