曜日別特売

反射テープ

反射テープ - 信栄物産反射テープ - 信栄物産反射テープ - 信栄物産

雨にも強く、踏んでもはがれにくいです。よく光って丈夫、しっかりとくっつきます。店舗等の階段の目印に。
車の前面・後面に貼って、夜間の後続車や歩行者などの安全対策に。

材質
ポリエステル系フィルム
厚さ(mm)
0.12
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
内容量
1個
注意
※個人宅は配送不可です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772108HT-50R赤
¥7,000
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79772178HT-50W白
¥7,000
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79772187HT-50Y黄
¥7,000
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする