曜日別特売
HT-50W 反射テープ 信栄物産 79772178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

反射テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色白
内容量1個注文コード79772178品番HT-50W
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

雨にも強く、踏んでもはがれにくいです。よく光って丈夫、しっかりとくっつきます。店舗等の階段の目印に。
車の前面・後面に貼って、夜間の後続車や歩行者などの安全対策に。

色
白
材質
ポリエステル系フィルム
厚さ(mm)
0.12
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
注意
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする