高天井一般形 丸タイプ軽量型
1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約75%)の切替が可能。
簡単施工でリニューアルにおすすめの高天井用ベースライト。
1台で連続調光機能と段調光機能の切替が可能
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
-10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度
ネジ4点止めの簡単取付
電球色(3000K)
- 定格
- 段調光機能付連続調光5~100%対応
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:120°
- 光色
- 電球色 (3000K)
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















