曜日別特売
EL-C20011L 高天井一般形 丸タイプ軽量型 三菱電機 79580710

高天井一般形 丸タイプ軽量型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:17800
定格消費電力(W)134.5 (200V時)
内容量1個注文コード79580710品番EL-C20011L
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約75%)の切替が可能。
簡単施工でリニューアルにおすすめの高天井用ベースライト。
1台で連続調光機能と段調光機能の切替が可能
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
-10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度
ネジ4点止めの簡単取付
電球色(3000K)

定格消費電力(W)
134.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:17800
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
定格
段調光機能付連続調光5~100%対応
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:120°
光色
電球色 (3000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする